明和グラビア
スカイライトバスカーテン
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
460
幅(cm)
120
巻取長さ(cm)
178
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131699
SLB-3
ピンク
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
81131717
SLB-4
ブルー
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
81131708
SLB-3
ブルー
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください