明和グラビア
スタイリッシュバスカーテン
セット内容
防水防カビ・Sカン8個入
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
450~500
幅(cm)
130
巻取長さ(cm)
178
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131656
S-306
ブルー
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
81131674
S-308
ライトグリーン
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
81131647
S-305
ブルー
¥
3,150
取扱い終了
81131665
S-307
レッド
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください