複式ハイパー埋込コンセント

複式ハイパー埋込コンセント - アメリカン電機複式ハイパー埋込コンセント - アメリカン電機

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。
コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。
また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状平刃形×2ヶ備考ハイパーシリーズ/複式極数接地形2P定格電圧(V)125難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
適合電線(mm2)
適合圧着端子
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811355497110GDXL88152, 3.5R2-4, R3.5-41.6~2
7,260
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
811355587210GDXL88.1203.5R3.5-42~2.6
7,990
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする