曜日別特売

Latitude 13 7000シリーズ(7350)(Core Ultra 5 125U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021)

Latitude 13 7000シリーズ(7350)(Core Ultra 5 125U/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021) - Dell Technologies

Ultralight

仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、14スレッド、12コア、最大 4.3 GHz まで可能)電源60W AC ultralight mini アダプター、 USB Type-C、2-pin (日本)インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1メモリー容量標準:16GB 最大:64GBディスプレイ13.3型解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 5スピーカーあり 内臓スピーカー保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月OSWindows 11 Pro 日本語キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラ映像出力あり HDMI 2.1×1SSD256GB内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE200 Wi-Fi 7 2x2、テクノロジーUSBUSB 3.2 Gen 1(PowerShare対応)×1、 Thunderbolt4.0(電源供給およびDisplayPortに対応)(USB Type-C)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81144624NBLA140-001H3
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする