組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

取付け方法直付結線方式ネジアップ形状1段内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
締付トルク
端子間ピッチ(mm)
全長L(mm)
取付ピッチ
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81340938ATK-10-2PM3.50.8~1.4N・m8端子台:36B:2820.5
277
249
274(税込)
21日以内出荷
返品不可
81340947ATK-10-3PM3.50.8~1.4N・m8端子台:44B:3628.5
351
309
340(税込)
21日以内出荷
返品不可
81340956ATK-10-4PM3.50.8~1.4N・m8端子台:52B:4436.5
426
369
406(税込)
21日以内出荷
返品不可
81340965ATK-10-5PM3.50.8~1.4N・m8端子台:60B:5244.5
500
439
483(税込)
21日以内出荷
返品不可
81340974ATK-10-6PM3.50.8~1.4N・m8端子台:68B:6052.5
575
499
549(税込)
21日以内出荷
返品不可
81340990ATK-10-7PM3.50.8~1.4N・m8端子台:76B:6860.5
649
579
637(税込)
21日以内出荷
返品不可
81340999ATK-10-8PM3.50.8~1.4N・m8端子台:84B:7668.5
724
639
703(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341008ATK-10-9PM3.50.8~1.4N・m8端子台:92B:8476.5
799
719
791(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341017ATK-10-10PM3.50.8~1.4N・m8端子台:100B:9284.5
873
759
835(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341026ATK-10-11PM3.50.8~1.4N・m8端子台:108B:10092.5
947
849
934(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341035ATK-10-12PM3.50.8~1.4N・m8端子台:116B:108100.5
1,021
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341044ATK-10-13PM3.50.8~1.4N・m8端子台:124B:116108.5
1,096
969
1,066(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341060ATK-10-14PM3.50.8~1.4N・m8端子台:132B:124116.5
1,171
999
1,099(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341069ATK-10-15PM3.50.8~1.4N・m8端子台:140B:132124.5
1,245
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341078ATK-10-16PM3.50.8~1.4N・m8端子台:148B:1401325.5
1,320
1,098
1,208(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341087ATK-10-17PM3.50.8~1.4N・m8端子台:156B:148140.5
1,394
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341096ATK-10-18PM3.50.8~1.4N・m8端子台:164B:156148.5
1,469
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341105ATK-10-19PM3.50.8~1.4N・m8端子台:172B:164156.5
1,543
1,498
1,648(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341114ATK-10-20PM3.50.8~1.4N・m8端子台:180B:172164.5
1,617
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341130ATK-10-21PM3.50.8~1.4N・m8端子台:188B:180172.5
1,692
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341139ATK-10-22PM3.50.8~1.4N・m8端子台:196B:188180.5
1,766
1,698
1,868(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341148ATK-10-23PM3.50.8~1.4N・m8端子台:204B:196188.5
1,841
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341157ATK-10-24PM3.50.8~1.4N・m8端子台:212B:204196.5
1,916
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341166ATK-10-25PM3.50.8~1.4N・m8端子台:220B:212204.5
1,990
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341175ATK-10-26PM3.50.8~1.4N・m8端子台:228B:220212.5
2,065
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341184ATK-10-27PM3.50.8~1.4N・m8端子台:236B:228220.5
2,138
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341200ATK-10-28PM3.50.8~1.4N・m8端子台:244B:236228.5
2,213
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341209ATK-10-29PM3.50.8~1.4N・m8端子台:252B:244236.5
2,288
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341218ATK-10-30PM3.50.8~1.4N・m8端子台:260B:252244.5
2,362
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
81341227ATK-100-2PM86.0~9.0N・m25端子台:73B:6346.5
1,096
969
1,066(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341236ATK-100-3PM86.0~9.0N・m25端子台:98B:8871.5
1,576
1,498
1,648(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341245ATK-100-4PM86.0~9.0N・m25端子台:123B:11396.5
2,054
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341254ATK-100-5PM86.0~9.0N・m25端子台:148B:138121.5
2,533
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341270ATK-100-6PM86.0~9.0N・m25端子台:173B:163146.5
3,011
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341279ATK-100-7PM86.0~9.0N・m25端子台:198B:188171.5
3,491
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341288ATK-100-8PM86.0~9.0N・m25端子台:223B:213196.5
3,970
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341297ATK-100-9PM86.0~9.0N・m25端子台:248B:238221.5
4,448
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
返品不可
81341306ATK-100-10PM86.0~9.0N・m25端子台:273B:263246.5
4,928
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする