曜日別特売

純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー

純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー - ハスクバーナ純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー - ハスクバーナ純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー - ハスクバーナ

ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです
・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです
・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします
・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます

寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81340850599656684Bar :Solid lightweight、バー(ロング):先端交換式スプロケットノーズバー3/8"60(24インチ)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81340859599656884Bar :Solid lightweight、バー(ロング):先端交換式スプロケットノーズバー0.32555(22インチ)
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81340868599656880Bar :Solid lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバー0.32550(20インチ)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする