ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ

ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ - ミラック光学ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ - ミラック光学

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。
表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
空中での使用に対応したラインナップも揃いました。

最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×42ハンドル一回転移動量(mm)18内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(μm)
自重(kg)
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81339337XLSR-100【移動精度】真直度・運動時平行度 :300.14±40
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81339346XLSR-150【移動精度】真直度・運動時平行度 :400.17±65
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする