ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ

ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ - ミラック光学ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ - ミラック光学ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ - ミラック光学

熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。
また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。
ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。

最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(μm)
耐荷重N(kgf)
自重(kg)
ステージ寸法(mm)
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81338856XYJK-40【移動精度】真直度:20、運動時平行度:2524.5(2.5)0.29ステージ面:24.8 × 42± 12
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81338865XYJK-60【移動精度】真直度・運動時平行度:3034.3(3.5)0.51ステージ面:40 × 60± 21
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81338874XYJK-90【移動精度】真直度・運動時平行度:3034.3(3.5)0.73ステージ面:40 × 90± 35
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする