スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ

スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ - ミラック光学スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ - ミラック光学スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ - ミラック光学スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ - ミラック光学

高精度で30%~50%のプライスダウンを実現
部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !
特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。
薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性
正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。
ハンドルレス・工具レスという新発想
摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能
検査装置などへの組み込みに最適
検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。

最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(μm)
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81339109ZMA50【移動精度】真直度・運動時平行度:30±15
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81339118ZMA90【移動精度】真直度・運動時平行度:30±35
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81339127ZMA120【移動精度】真直度・運動時平行度:30±50
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81339136ZMA150【移動精度】真直度・運動時平行度:40±65
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする