若獅子
千枚通し
用途
穴あけ、細工作業に
仕様
針先端を保護するクリアキャップ付き
材質
柄:樫
色
ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
針長(mm)
針径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81335846
135297
約110
小
約37
約2.2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
81335855
135298
約145
中
約62
約2.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
81335864
135299
約170
大
約77
約3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
81335880
135300
約200
長針
約100
約3
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください