若獅子
毛引
用途
板等に平行線を引く、加工線のケガキに
仕様
刃先を収納できる安全タイプ
材質
本体:竹
全長(mm)
約185
色
ウッド
呼び寸法(mm)
120
目盛
100mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81335959
108116
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください