WIZ'A
サンディングペーパー
用途
デルタサンダー用のサンディングペーパー
材質
酸化アルミニウム
色
ブラウン/ホワイト
入数(枚)
10
穴数
11個
商品タイプ
三角形タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336230
WZSP-080
#80
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
81336239
WZSP-100
#100
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
81336248
WZSP-120
#120
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください