WIZ'A
ステープルリムーバー
用途
ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに
仕様
疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状
材質
刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製
色
ブラック
対応幅(mm)
ステープル:8以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336257
WZSR-01
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください