WIZ'A
レーキ
用途
刈り取った芝生や葉の収集作業
材質
ステンレス製で錆びにくい
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
刃長(mm)
約75
爪数
7本爪
最短寸法(mm)
750
最長寸法(mm)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81336214
707767
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください