曜日別特売

マスターアッシュ

マスターアッシュ - 旭エンジニアリング

強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。
アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。

使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少内容量1個(1L)
関連資料:(8.85MB)
注意
※効果維持のため、5000kmまたは6ヶ月毎にご使用ください。
※より一層の効果を高めるため、別売のエンジン内部洗浄剤OSFHDで洗浄してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81335740FSC
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする