高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1出力端子光デジタル音声出力端子:1画素数3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(録画専用×1/汎用×1)グリーン購入法適合サウンドシステム重低音立体音響システムZ音声出力60W(同時駆動)2Wayメインスピーカー(10W+10W)・トップダブルツィーター(10W+10W)・ウーファー20Wパネル4K液晶パネルHDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM発売年2024チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3内容量1台