NS-325Y スペーザ ベイシス 25L

NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)NS-325Y スペーザ ベイシス 25L - SHIMANO(シマノ)

良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良いベーシックモデル
最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプ。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。

仕様ICE値(h)45質量(kg)5.5容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305内容量1個
注意
※キャスターなし
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344054ピュアホワイトピュアホワイト
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81344070ネイビーネイビー
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81344079インショアブルーインショアブルー
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする