NS-125Y スペーザ プレミアム 25L

NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)NS-125Y スペーザ プレミアム 25L - SHIMANO(シマノ)

長距離遠征でも安心のプレミアムクラスの保冷力。MADE IN JAPANならではの高性能クーラー
良型の真鯛やヒラメ、大型グレや黒鯛など最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。6面真空パネル採用によりI-CE値63hという非常に高い保冷力を獲得しました。

仕様ICE値(h)63質量(kg)6.7プレミアムホワイト容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305内容量1個
注意
※キャスターなし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344106プレミアムホワイト
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする