NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター

NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-C35Y スペーザ リミテッド 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)

60cmクラスの魚を美しいまま持ち帰るために。3面・一体型真空パネルで、魚の鮮度を長時間キープ
最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。底面と側面に一体成型の真空パネルを配置することでI-CE値60hをマークしました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを傾けることなく移動が可能。どっしり座っても安心のタフで軽量なボディをシマノ独自の設計で実現しました。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。

仕様ICE値(h)60質量(kg)7.9容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344000リミテッドホワイト35794347320リミテッドホワイト
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81344009ダークグレー35794347320ダークグレー
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする