NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター

NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)NS-B35Y スペーザ プレミアム 35L キャスター - SHIMANO(シマノ)

大型の獲物をたっぷり収納できる内寸60cmサイズ。長距離遠征でも安心のプレミアムクラスの保冷力
大型の真鯛やヒラメ、ワラサなど中型の青物もすっきり収納できる内寸60cm。6面真空パネル採用によりI-CE値65hという非常に高い保冷力を獲得しました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを大きく傾けることなく移動が可能。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。

プレミアムホワイト仕様ICE値(h)65質量(kg)8.3容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)794外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344018プレミアムホワイト35794347320
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする