NACHI(不二越)
HyperZ管用テーパタップ鋼用
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途
鋼用/短ねじ形
等級
Ⅱ
溝数
3
食付き(P)
2.5
内容量
1本
関連資料:
カタログ(1.89MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
呼び
基準径の位置(Lp)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344964
ZPTS1/2-14
125
18
27
PT1/2-14
17
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344998
ZPTS1/4-19
100
11
19.5
PT1/4-19
12.5
¥
7,190
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345025
ZPTS3/8-19
100
14
21
PT3/8-19
14
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345059
ZPTS1-11
160
26
35
PT1-11
22
¥
53,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345086
ZPTS3/4-14
140
23
29
PT3/4-14
19
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345120
ZPTS1/8-28
90
8
16.5
PT1/8-28
10.5
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません