曜日別特売

HyperZ管用テーパタップ鋼用

HyperZ管用テーパタップ鋼用 - NACHI(不二越)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。

用途鋼用/長ねじ形等級溝数3食付き(P)2.5内容量1本
関連資料:カタログ(1.89MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
呼び
基準径の位置(Lp)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344955ZPT1/2-141251835PT1/2-1425
17,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344989ZPT1/4-191001128PT1/4-1921
7,190
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345016ZPT3/8-191001428PT3/8-1921
10,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345050ZPT1-111602645PT1-1132
53,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345077ZPT3/4-141402335PT3/4-1425
29,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81345104ZPT1/8-2890819PT1/8-2813
4,930
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする