HyperZ管用テーパタップ鋳物用

HyperZ管用テーパタップ鋳物用 - NACHI(不二越)HyperZ管用テーパタップ鋳物用 - NACHI(不二越)

耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。

用途鋳物用/短ねじ形等級溝数4食付き(P)2.5内容量1本
関連資料:カタログ(1.89MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
呼び
基準径の位置(Lp)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81344779ZPTS-FC1/2-14801827PT1/2-1417
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344806ZPTS-FC3/8-19651421PT3/8-1914
10,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344840ZPTS-FC3/4-14852329PT3/4-1419
27,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344867ZPTS-FC1-11952635PT1-1122
51,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344894ZPTS-FC1/8-2855816.5PT1/8-2810.5
4,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344937ZPTS-FC1/4-19621119.5PT1/4-1912.5
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする