NACHI(不二越)
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途
鋳物用/長ねじ形
等級
Ⅱ
溝数
4
食付き(P)
2.5
内容量
1本
関連資料:
カタログ(1.89MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
呼び
基準径の位置(Lp)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81344770
ZPT-FC1/2-14
80
18
35
PT1/2-14
25
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344797
ZPT-FC3/8-19
65
14
28
PT3/8-19
21
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344824
ZPT-FC3/4-14
85
23
35
PT3/4-14
25
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344858
ZPT-FC1-11
95
26
45
PT1-11
32
¥
51,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344885
ZPT-FC1/8-28
55
8
19
PT1/8-28
13
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
81344928
ZPT-FC1/4-19
62
11
28
PT1/4-19
21
¥
6,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません