TIPTOP
袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)
(1件のレビュー)
球面座ホイール専用の袋ナットです。
用途
自動車用ホイールナット
材質
スチール
形状
座面:12R球面
全長(mm)
25
色
シルバー
ピッチ(mm)
1.5
対辺(mm)
19
表面処理
クロムメッキ
ねじ径(Φmm)
12
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81346949
N-247
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください