アスベル
フォルマ フード付箸立て(KD)
フードとスノコがついている衛生的な箸立て
材質
本体・フード:AS樹脂、スノコ:PP、底:AS樹脂/PE
色
ホワイト
高さ(mm)
81
質量(g)
209
縦(mm)
256
横(mm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347335
A2129
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください