超吸水コースター 角型 ライトグレー

超吸水コースター 角型 ライトグレー - アイオン

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。

材質ポリウレタン形状ライトグレー高さ(mm)3質量(g)10耐熱温度(℃)100外形寸法(縦×横)(mm)90×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347299172-GY
550
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする