曜日別特売

コンテ浅型容器M

コンテ浅型容器M - 富士ホーローコンテ浅型容器M - 富士ホーロー

ほうろう製なので、汚れがつきにくく匂いうつりもすくないので、さまざまな食材のストックが可能なシンプルな保存容器。耐熱性が高いので、オーブン調理にも。

材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、蓋フチ:熱可塑性エラストマーサイズM高さ(mm)45質量(g)290縦(mm)140横(mm)195耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347929KE-M.LW
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする