富士ホーロー
コンテ浅型容器S
ほうろう製なので、汚れがつきにくく匂いうつりもすくないので、さまざまな食材のストックが可能なシンプルな保存容器。耐熱性が高いので、オーブン調理にも。
材質
本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、蓋フチ:熱可塑性エラストマー
サイズ
S
高さ(mm)
40
質量(g)
160
縦(mm)
105
横(mm)
145
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347920
KE-S.LW
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください