タケヤ化学工業
フレッシュロック角型2.7L
袋物乾物や小麦粉の保存に重宝します。広口なので中身を取り出しやすく、軽くて割れにくい。
材質
本体・天面蓋/PET 中蓋・ハンドル/PP パッキン/シリコーンゴム
形状
角型
色
グリーン
高さ(mm)
210
質量(g)
239
縦(mm)
155
横(mm)
130
耐熱温度(℃)
本体・天面蓋/60、中蓋・ハンドル/120、パッキン/140
耐冷温度(℃)
全パーツ/-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347466
ー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください