和平フレイズ
G・C 共柄卓上穴明お玉
卓上で使いやすいミニサイズ
食洗機OK
材質
本体:ステンレス鋼、柄部分:ステンレス鋼
高さ(mm)
51
質量(g)
80
縦(mm)
64
横(mm)
212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353565
GC-035
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください