和平フレイズ
G・C 共柄かす揚げ
揚げ物に
食洗機OK
材質
本体:ステンレス鋼、柄・フック:ステンレス鋼
高さ(mm)
80
質量(g)
90
縦(mm)
100
横(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353574
GC-036
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください