和平フレイズ
G・C 共柄お玉(大)
汁物をすくったり盛り付けに
食洗機OK
材質
本体:ステンレス鋼、柄・フック:ステンレス鋼
高さ(mm)
60
質量(g)
110
縦(mm)
82
横(mm)
294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353547
GC-031
¥
700
¥
598
¥
658
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください