貝印
Nyammy ねこの計量ボウル
大人数用の料理にも便利です。
ボウルの中で混ぜることができ、電子レンジにも使えます。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度140度 耐冷温度-20度)
高さ(mm)
110
質量(g)
105
縦(mm)
145
横(mm)
200
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354290
000DF4700
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください