曜日別特売

シリコーンクレセントカーブターナー

シリコーンクレセントカーブターナー - 貝印

自分の「手」のような感覚で使える、ショートサイズ全体のサイズだけでなくハンドルも短くすることで、自分の手のような感覚で使えるツールです。
毎日のお料理だけでなく、テーブル上でのサーブなど「ちょこっと」使いに便利です。

材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、芯/ステンレススチール高さ(mm)13質量(g)61縦(mm)230横(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354116000DH2504
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする