曜日別特売

キッチンアシスト ストックポット

キッチンアシスト ストックポット - 和平フレイズキッチンアシスト ストックポット - 和平フレイズ

酸やアルカリに強いホーロー製だから漬物や梅干し作りに最適。
汚れも落としやすく、臭いも移りにくい。
漬物・梅干し・果実酒・味噌作りに便利な大容量のストックポットです。

材質本体:普通鋼板、内面:ほうろう、外面:ほうろう、蓋:ポリエチレン高さ(mm)190内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354554RE-7244120020225285
3,000
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
81354570RE-7245150024270330
4,500
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする