蝶プラ工業
クルード2段整理トレー
スライド式の2段トレー、下段の物もストレスなく取り出せます。ナチュラル色でトレーの中も確認できます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
56
横(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354475
140465
L
335
237
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81354484
140809
M
259
182
¥
750
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください