曜日別特売

ホットグライド ナイロンターナー RE

ホットグライド ナイロンターナー RE - 貝印

耐久性の高い先ナイロン製のキッチンツール。

材質先部/ナイロン(耐熱温度210度)、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)レッド高さ(mm)75質量(g)48縦(mm)330横(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360188000DE5601
190
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする