曜日別特売

マルチ調理器

マルチ調理器 - 貝印

みじん切り、泡立て、水切りができる、マルチ調理器です。(エッグセパレーター付)

材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80度)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃体/ステンレス刃物鋼、、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、容器/AS樹脂(耐熱温度70度)、満水容量/1.8L高さ(mm)260質量(g)527縦(mm)188横(mm)188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360075000DA5035
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする