曜日別特売

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354877PSW-360L30A3036500
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354886PSW-360L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)3030500
145,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354895PSW-360L80A8013.5500
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354904PSW-360L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)8013.5500
145,000
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354920PSW-360H800A8001.44500
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354929PSW-360H800A(校正書・トレーサビリティ体系図付)8001.44500
213,000
209,800
230,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354938PSW-720L80A80271000
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354947PSW-720L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)80271000
200,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354956PSW-720H800A8002.881000
280,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354965PSW-720H800A(校正書・トレーサビリティ体系図付)8002.881000
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354974PSW-1080L30A301081500
310,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354990PSW-1080L30A(校正書・トレーサビリティ体系図付)301081500
330,000
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81354999PSW-1080L80A8040.51500
264,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月中旬
81355008PSW-1080L80A(校正書・トレーサビリティ体系図付)8040.51500
284,000
279,800
307,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする