ラストロ(岩崎工業)
スマートフラップ&ロックス角型2P
食器洗い乾燥機使用可能。エア弁が蒸気を逃がしフタをしたままレンジOK。4点ロック、シリコンパッキン付。加熱後熱くなっても持ちやすい本体取っ手付き。冷凍からレンジまでOK。日本製。1200ml2個組。
材質
・本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
形状
角型
色
ピンク
サイズ
LL
高さ(mm)
64
質量(g)
121
縦(mm)
156
横(mm)
207
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354755
A-2163 SPF
¥
950
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください