タケヤ化学工業
果実酒びんS型2.1L スリム
醗酵食品に対応するべく、天面に「エア弁」が追加された事により、小分けだけではなく当初から漬ける事が出来るようになりました。
材質
本体:PET、蓋セット:PP、パッキン:シリコーンゴム
色
みどり
高さ(mm)
280
質量(g)
180
縦(mm)
102
横(mm)
94
耐熱温度(℃)
本体:60、蓋セット:120、パッキン:140
耐冷温度(℃)
全パーツ/-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354676
ー
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください