俺のハクリ15

俺のハクリ15 - FPS

ビルドアップした皮膜を一気にはくり。特許取得「皮膚破壊特殊浸透剤」配合
従来品(10倍希釈)から15倍希釈へパワーアップ
汚水がサラサラで泡立ちが少なく、低臭。環境に優しく快適作業を実現

用途化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された水性フロアポリッシュ・ポリマータイプのはくり用希釈倍率標準:15倍、使用可能:12~30倍液性アルカリ性使用量150~200mL/m2危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
注意
※リノリウム、リノタイル及び天然ラバータイルには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361080-
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする