猫のブラシ&ケース

猫のブラシ&ケース - アイワ猫のブラシ&ケース - アイワ猫のブラシ&ケース - アイワ猫のブラシ&ケース - アイワ猫のブラシ&ケース - アイワ猫のブラシ&ケース - アイワ猫のブラシ&ケース - アイワ

水栓周りなどの細かい掃除に便利です。吸盤で取り付け可能です。

材質本体・ブラシ柄/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、吸盤/塩化ビニル樹脂高さ(mm)40質量(g)30縦(mm)55横(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360669-
オープン
498
548(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする