アスベル
ルクレールコレクション L
多彩な空間に調和する魅力のインテリアくず入れ。
材質
本体:PP
色
ブラウン
高さ(mm)
400
質量(g)
529
縦(mm)
240
横(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361877
A6220
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください