曜日別特売

ルクレールCV 丸型

ルクレールCV 丸型 - アスベルルクレールCV 丸型 - アスベル

ゴミ袋を隠す2重構造で生活感を排除し、どんなインテリアにも馴染みやすくしたゴミ箱。

材質カバー:PP/PS、容器:PP形状丸型グレー高さ(mm)318質量(g)796縦(mm)222横(mm)222内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81361859A6211
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする