アイワ
ペットボトルブラシセット
ペットボトルにつけるだけ。どこでも簡単に水洗いが出来ます。形状・硬さが違う3種セットです。
材質
ブラシ台/ポリエチレン、ブラシ/ポリプロピレン
高さ(mm)
スリムタイプ 100、ソフトタイプ 63、ハードタイプサイズ 115
質量(g)
スリムタイプ 37、ソフトタイプ 16、ハードタイプサイズ 115
縦(mm)
スリムタイプ 35、ソフトタイプ 34、ハードタイプサイズ 50
横(mm)
スリムタイプ 135、ソフトタイプ 34、ハードタイプサイズ 60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81361990
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください