ODELIC(オーデリック)
直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金
G13
大きさ
10形
色温度(K)
5000
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式
非調光
入数(本)
1
内容量
1本
注意
<直管形LEDランプ(G13口金)高演色タイプの適合商品について>
※G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)に取り付けできます。
※G13口金 旧商品(片側給電・両側配線タイプ)には取り付けできません。
※グロースターター器具には対応できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81367766
NO460RB
LED-TUBE 10S/N/4/G13/R90
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81367775
NO360B
LED-TUBE 10S/N/4/G13
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る