適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1内容量1本