曜日別特売

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 - ODELIC(オーデリック)
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1内容量1本
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
全18種類を絞り込む
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81368220NO340B2100lmタイプランプ:1421145000LED-TUBE 40S/N/21/G13
11,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368238NO340C2100lmタイプランプ:1419204000LED-TUBE 40S/W/21/G13
11,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368256NO340E2100lmタイプランプ:1419003000LED-TUBE 40S/L/21/G13
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368265NO341A2500lmタイプランプ:1623606500LED-TUBE 40S/D/25/G13
12,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368274NO341B2500lmタイプランプ:1625005000LED-TUBE 40S/N/25/G13
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368290NO341BB2500lmタイプランプ:16.324005000LED-TUBE 40S/N/25/G13/B
14,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368299NO341C2500lmタイプランプ:1624004000LED-TUBE 40S/W/25/G13
12,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368308NO341D2500lmタイプランプ:1623803500LED-TUBE 40S/WW/25/G13
12,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368335NO342BB3400lmタイプランプ:23.133065000LED-TUBE 40S/N/34/G13/B
16,000
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368360NO342D3400lmタイプランプ:22.830003500LED-TUBE 40S/WW/34/G13
13,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368378NO343B4000lmタイプランプ:27.640005000LED-TUBE 40S/N/40/G13
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81368229NO340BB2100lmタイプランプ:14.321145000LED-TUBE 40S/N/21/G13/B
13,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
81368247NO340D2100lmタイプランプ:1419203500LED-TUBE 40S/WW/21/G13
11,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
81368317NO341E2500lmタイプランプ:1623003000LED-TUBE 40S/L/25/G13
12,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
81368326NO342A3400lmタイプランプ:22.831706500LED-TUBE 40S/D/34/G13
13,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
81368344NO342C3400lmタイプランプ:22.830004000LED-TUBE 40S/W/34/G13
13,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
81368204NO340A2100lmタイプランプ:1420306500LED-TUBE 40S/D/21/G13
11,000
取扱い終了
返品不可
81368369NO342E3400lmタイプランプ:22.829703000LED-TUBE 40S/L/34/G13
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする